MERSEN FERRAZ HP10J160EI 퓨즈, 1000VDC, 160A, gPV 클래스
항목: CH4YUX
모델: HP10J160EI
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 160 |
지름 | 1.63 " |
퓨즈 클래스 | 광전지 |
길이 | 5.75 " |
설치 | 클립 또는 볼트 |
속도 | gPV |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 15.54 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP10J100 | 100 | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J100EI | 100 | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J125 | 125 | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J125EI | 125 | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J160 | 160 | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J200 | 200 | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J200EI | 200 | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.