MERSEN FERRAZ A70P800-4TI 반도체, 고속, 700V, 800A, aR 클래스
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 700V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 800 |
지름 | 2.88 " |
길이 | 6.81 " |
설치 | 볼트 |
속도 | 고속 |
선박 높이 (cm) | 7.47 |
선박 길이 (cm) | 20.47 |
선박 폭 (cm) | 7.77 |
모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A70P1000-4 | 1000 | 3.5 " | 7.59 " | 볼트 | - | RFQ
|
A70P1000-4TA | 1000 | 3.5 " | 7.59 " | 볼트 | - | RFQ
|
A70P1000-4TI | 1000 | 3.5 " | 7.59 " | 볼트 | - | RFQ
|
A70P100-4 | 100 | 1.22 " | 4.38 " | 볼트 | - | RFQ
|
A70P100-4TA | 100 | 1.22 " | 4.38 " | 볼트 | - | RFQ
|
A70P100-4TI | 100 | 1.22 " | 4.38 " | 볼트 | - | RFQ
|
A70P1200-4 | 1200 | 3.5 " | 7.59 " | 볼트 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.