항목 | 형벌 욕실 싱크 |
ADA 준수 | 아니 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 4" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 5" |
그릇 모양 | 타원 |
그릇 크기 | 9-1/2" x 14-3/4" |
색상 | 스테인리스 강 |
배수구 | 1.5 " |
수도꼭지 작동 | 누름 단추 |
유량 | 0.5gpm |
계량기 | 14 |
실장 형 | 벽 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 14.5 " |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 12.5 " |
주거, 상업 | Commercial |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
UPC | 883232302162 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 14.86 |
선박 높이 (cm) | 50.55 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 34.54 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1652-1-BP-04-M | 12.75 " | 18 " | ₩ 1,612,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.