MERSEN FERRAZ A50P100-4TA 반도체 퓨즈, 고속, 500V, 100A, aR 클래스
항목: CH4UVH
모델: A50P100-4TA
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 500V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 100 |
지름 | 1" |
길이 | 3.63 " |
설치 | 볼트 |
속도 | 고속 |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A50P100-4 | 100 | 1" | 3.63 " | ₩ 110,114 | |
A50P100-4TI | 100 | 1" | 3.63 " | - | RFQ
|
A50P150-4 | 150 | 1.22 " | 3.63 " | ₩ 140,168 | |
A50P150-4TA | 150 | 1.22 " | 3.63 " | - | RFQ
|
A50P150-4TI | 150 | 1.22 " | 3.63 " | - | RFQ
|
A50P350-4 | 350 | 1.5 " | 4.34 " | ₩ 237,701 | |
A50P350-4K | 350 | 1.5 " | 4.34 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.