플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MERSEN FERRAZ A480T2E 퓨즈, 고압, PT 유형, 4800V, 2A | CH4UPA

MERSEN FERRAZ A480T2E 퓨즈, 중전압, PT 유형, 4800V, 2A

재고 있음 있음
항목: CH4UPA 모델: A480T2E

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 221,007 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목중간 전압 퓨즈
AC 전압 등급4800V
본체 재질GMG
체형원통
클래스E 등급
현재 평가2A
지름13 / 16 "
요소하나의
퓨즈 Dia.13 / 16 "
퓨즈 길이5 5 / 8 "
인터럽트 등급50V AC에서 4800kA(Sym.)
길이5 5 / 8 "
설치클립
제품 데이터 시트mersen-ferraz-a480t2e.pdf
속도시간 지연
시각적 표시비표시

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)14.3
선박 폭 (cm)2.06

제품 세부 사항 :

Mersen Ferraz A480T2E 카트리지 퓨즈는 모터, 변압기, 배전 장치와 같은 전기 시스템에 사용됩니다. 이 제품은 신뢰할 수 있는 과전류 보호 및 단락이나 과도한 전류로 인한 손상으로부터 장비를 보호하도록 설계되었습니다.

자주 묻는 질문:

Q. 와이어 요소의 융점을 결정하는 요소는 무엇입니까?

A. 와이어 요소의 재료 구성과 두께에 따라 녹는점이 결정되며, 이는 퓨즈의 정격 전류와 용도에 따라 선택됩니다.

Q. 차단기와 퓨즈의 차이점은 무엇인가요?

A. 전류가 너무 많이 흐르면 ​​퓨즈가 끊어지고, 전류가 너무 흐르거나 단락되면 차단기가 작동됩니다.

Q. 퓨즈 작업 시 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?

A.

  • 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
  • 퓨즈를 다룰 때는 퓨즈를 다루기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델현재 평가지름길이가격
MERSEN FERRAZ A480T1E 퓨즈, 고압, PT 유형, 4800V, 1A | CH4UNZ A480T1E1A0.81 "5.63 "₩ 208,768
MERSEN FERRAZ A480T3E 퓨즈, 고압, PT 유형, 4800V, 3A | CH4UPB A480T3E3A0.81 "5.63 "₩ 208,768
MERSEN FERRAZ A480T4E 퓨즈, 고압, PT 유형, 4800V, 4A | CH4UPC A480T4E4A0.81 "5.63 "₩ 197,417
MERSEN FERRAZ A480T5E 퓨즈, 고압, PT 유형, 4800V, 5A | CH4UPD A480T5E5A0.81 "5.63 "₩ 197,417

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ A480T2E 퓨즈, 중전압, PT 유형, 4800V, 2A
₩ 221,007 /단위