MERSEN FERRAZ 180TPMOV 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 180V, 50kA, 표준 리드 | CH4QPZ

MERSEN FERRAZ 180TPMOV 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 180V, 50kA, 표준 리드

항목: CH4QPZ 모델: 180TPMOV
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목바리스터
높이0.63 "
주택 자재폴리에틸렌 테르 프탈레이트
길이2.35 "
1.69 "

제품 세부 사항 :

  • 마이크로스위치, 비주얼 탭

제품 변형

프로덕트모델가격
MERSEN FERRAZ 150TPMOV 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 150V, 50kA, 표준 리드 | CH4QPQ 150TPMOV-
RFQ
MERSEN FERRAZ 150TPMOV-HV 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 150V, 50kA, 표준 리드 | CH4QPR 150TPMOV-HV-
RFQ
MERSEN FERRAZ 150TPMOVS 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 150V, 50kA, 짧은 리드 | CH4QPT 150TPMOVS-
RFQ
MERSEN FERRAZ 150TPMOVSL 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 150V, 50kA, 짧은 리드, 500Pk | CH4QPU 150TPMOVSL-
RFQ
MERSEN FERRAZ 150TPMOVSL-HV 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 150V, 50kA, 짧은 리드, 500Pk | CH4QPV 150TPMOVSL-HV-
RFQ
MERSEN FERRAZ 150TPMOVSLT 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 150V, 50kA, 짧은 리드, 500Pk | CH4QPW 150TPMOVSLT-
RFQ
MERSEN FERRAZ 150TPMOVST 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 150V, 50kA, 짧은 리드 | CH4QPX 150TPMOVST-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ 180TPMOV 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 180V, 50kA, 표준 리드