그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아버 마운트 샌딩 디스크 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 |
백업 재료 | 식이섬유 |
백업 무게 | Y |
색상 | 갈색 |
디스크 직경 | 5" |
학년 | 조잡한 |
모래 | 50 |
최대 RPM | 10,000 |
장착 구멍 크기 | 7 / 8 " |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 6805100000 |
원산지 | US |
모델 | 연마 재 | 색상 | 디스크 직경 | 모래 | 최대 RPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623357286 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 7" | 60 | 8600 | 25 | ₩ 90,965 | |
66623357279 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 5" | 60 | 10,000 | 25 | ₩ 61,390 | |
66623357293 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 파란색 | 5" | 60 | 10,000 | 25 | ₩ 81,532 | |
66623355600 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 갈색 | 5" | 60 | 10,000 | 25 | ₩ 86,170 | |
66623357292 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 파란색 | 5" | 50 | 10,000 | 25 | ₩ 88,305 | |
66623355599 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 갈색 | 5" | 50 | 10,000 | 25 | ₩ 115,500 | |
66623353310 | 산화 알루미늄 | 갈색 | 4.5 " | 50 | 11,000 | 25 | ₩ 53,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.