그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 플랩 휠 |
연마 재 | 알루미늄 산화물 블렌드 |
연마 유형 | 클로즈드 코트, 레진 본드 |
아버 크기 | 5 / 8 " |
지름 | 3.5 " |
학년 | CRS |
모래 | 60 |
최대 RPM | 12000 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
모델 | 아버 크기 | 지름 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834122027 | 5 / 8 " | 3.5 " | 끝 | 120 | 12000 | 2" | ₩ 85,925 | |
08834122025 | 5 / 8 " | 3.5 " | MED | 80 | 12000 | 2" | ₩ 77,262 | |
08834122038 | 5 / 8 " | 4" | VFINE | 180 | 12000 | 1" | ₩ 62,527 | |
08834123009 | 1" | 6" | CRS | 40 | 6000 | 1" | ₩ 89,372 | |
08834123025 | 1" | 6" | 끝 | 120 | 6000 | 1.5 | ₩ 97,877 | |
08834123022 | 1" | 6" | CRS | 60 | 6000 | 1.5 | ₩ 96,145 | |
08834123038 | 1" | 6" | VFINE | 180 | 6000 | 2" | ₩ 124,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.