항목 | 절연 시험기 |
정확성 | +/- 20 % @ 15kV |
자동 종료 | 가능 |
용량 범위 | 10nF ~ 50uF |
데이터 로깅 | 가능 |
디스플레이 | 디지털 / 아날로그 백라이트 LCD |
절연 저항 범위 | 30T 옴 |
인터페이스 | USB |
라이브 회로 감지 | 가능 |
출력 테스트 전압 | 1000 / 15,000 VDC |
전원 | 라인 또는 배터리 |
저항 범위 | 10,000 ~ 30T 옴 |
안전 등급 | CAT IV 1000V, IEC 61010-1 |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9030330040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.