항목 | 케이블 오류 찾기 |
정확성 | + - 1 % |
자동 차단 | 가능 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
인클로저 등급 | IP54 |
임피던스 | 25,50,75 및 100 옴 |
측정 범위 | 0-5000 남 |
에서 제공 | 5 AA 건전지 |
펄스 기간 | 2ns부터 |
분해능 | 0.1M |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9027504060 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.