항목 | 케이블 높이 측정기 |
정확성 | +/- 0.5 % +/- 2 자리 |
자동 종료 | 가능 |
디스플레이 | LCD |
측정 단위 | 피트와 인치 또는 미터 |
전선 수 | 6 |
작동 온도 범위 | 14 ~ 104도 F |
전원 | (1) 9V 배터리 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | IE |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
659600E | ₩ 2,771,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.