그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 비트 스크루 드라이버 |
비트 리테이너 유형 | 퀵 체인지 볼 베어링 |
비트 스타일 | S2 스틸 더블 엔드 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이버 유형 | 4-in-1 포켓 드라이버 |
마감재 | 그린 |
핸들 디자인 | PP |
조각 수 | 5 |
전체 길이 | 5.25 " |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
래칫 | 아니 |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 고체 |
포함 된 크기 | Phillips #00 x #0, 슬롯형: 1.5mm x 2.0mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8205400000 |
프로덕트 | 모델 | 생크 타입 | 마감재 | 핸들 디자인 | 포함 된 크기 | 항목 | 조각 수 | 전체 길이 | 주요 응용 프로그램 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 헥스 | 고체 | 크롬 | 나일론 / ABS 합금 엔지니어링 수지 | 육각형 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0mm x 3.0mm, 4.0mm x 5.0mm, 5.5mm x 6.0mm | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 8 | 8.5 " | 범용 | ₩ 52,167 | ||
151SL44 | 견고한 잠금 | 크롬 | 나일론 / ABS 합금 엔지니어링 수지 | Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, 슬롯 형 # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 8 | 8.5 " | 범용 | ₩ 62,317 | ||
151TP2 | 고체 | 검은 산화물 | Triax 나일론 | Torq-Set : TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 8 | 8.5 " | 조작 방지 | ₩ 83,650 | ||
6키트7 | 고체 | 검은 산화물 | Triax 나일론 | Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, 슬롯 형 # 4 및 # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 | 멀티 비트 스크루 드라이버 및 홀스터 | 9 | 8.5 " | 범용 | ₩ 49,070 | ||
211R2C36RD | 고체 | 크롬 | 나일론 수지 | Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, 슬롯 형 # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 7 | 8.5 " | 범용 | ₩ 80,150 | ||
151HVAC-U | 고체 | 검은 산화물 | 나일론 / ABS 합금 엔지니어링 수지 | Phillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, 슬롯 형 # 3 x # 5, # 4 x # 6, 밸브 스템 x # 5.5 슬롯 형 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 8 | 8.5 " | 공조 | ₩ 51,870 | ||
151엘레브 | 고체 | 검은 산화물 | 나일론 / ABS 합금 엔지니어링 수지 | Phillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, 슬롯 형 # 4 x # 6, 스패너 # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 8 | 8.5 " | 엘리베이터 | ₩ 63,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.