그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 스위치 |
본체 재질 | 황동 |
연결 크기 | MNPT 1 개 |
접촉 등급 | 7.4A @ 120VAC-전체 부하, 120VA @ 120 또는 240VAC-파일럿 듀티 |
자재 | 황동, SS, EPDM |
최대. 흐름 | 131 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 131 |
맥스. 유체 온도. | 250 F |
최대. 압력 | 160의 PSI |
최소 주변 온도. | 32 F |
최소 유량 | 5.8 GPM |
최소 유체 온도. | 30 F |
작동 속도 범위 (FPM) | 130 ~ 280 |
스위치 인클로저 | NEMA 4 |
스위치 유형 | 단극 이중 투사 스냅 스위치 |
전압 | 120/240 |
물에 젖은 재료 | 황동, 스테인리스 스틸, EPDM |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9032896060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
FS251 | ₩ 512,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.