플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MAYHEW TOOLS 66002 중공 펀치 세트, 13인치 크기, 합금강, 27개 | AE4RJM 5MM18

MAYHEW TOOLS 66002 중공 펀치 세트, 13인치 크기, 합금강, 27개

재고 있음 있음
항목: AE4RJM 모델 : 66002크로스 참조: 5MM18

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 909,090 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목중공 펀치 세트
길이13 "
자재합금강
조각 수27
포함 된 크기1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"
테더 가능표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.5
선박 높이 (cm)5.33
선박 길이 (cm)32.51
선박 폭 (cm)27.43
HS 코드8203406000
원산지FR

제품 세부 사항 :

Mayhew 66002 중공 펀치 세트는 천, 비닐, 가죽, 가벼운 판금 및 개스킷 재료와 같은 부드러운 재료로 정확한 개스킷 및 와셔를 제작하는 데 적합합니다. 이 세트에는 이중 커팅 헤드가 있어 사용자가 한 번의 타격으로 동심원을 펀치할 수 있습니다.

특징:

  • 사용자가 한 번의 타격으로 동심원을 펀치할 수 있는 듀얼 커팅 헤드가 특징입니다.
  • 이 세트에는 커팅 헤드를 쉽게 교체할 수 있는 특허받은 잠금 시스템이 있습니다.
  • 널링 그립 스타일로 제공되어 사용 중에 안전하고 편안한 고정력을 제공합니다.
  • 이 세트는 편리한 보관 및 정리를 위해 내구성이 뛰어난 케이스에 들어 있습니다.

호환 액세서리:

  • 메이휴 50501 할로우 펀치: 얇은 판재를 개스킷으로 조각하는 원형 개스킷 펀치로 구동 맨드릴에 부착됩니다. 단일 직경 구멍이 있거나 두 번째 펀치와 쌍을 이루는 경우 내부 직경과 외부 직경을 모두 잘라 개스킷, 와셔 또는 밀봉 링을 만듭니다. 이 펀치는 고무, 플라스틱, 가죽, 판지 및 경량 판금과 같은 부드러운 재료를 능숙하게 잘라냅니다.

자주 묻는 질문:

Q. 메이휴 66002 중공펀치 세트에는 몇 개가 들어있나요?

A. 세트는 27개로 구성되어 있습니다.

Q. 드릴홀과 펀치홀의 차이점은 무엇인가요?

A. 강철 펀칭은 드릴링과 거의 유사한 결과를 가져올 수 있지만 관련 프로세스는 크게 다릅니다. 드릴은 점차적으로 강철을 조금씩 제거하는 반면, 펀치는 전단력을 활용하여 기계적으로 금속을 밀어냅니다.

Q. 메이휴 66002 중공펀치세트는 어떻게 선택하나요?

A. 3공 펀치를 선택할 때 중요한 요소는 동시에 처리할 수 있는 용지 수인 펀칭 용량입니다. 일부 장치는 단 몇 장으로 제한되는 반면 다른 장치는 단일 작업으로 수십 장을 효율적으로 처리할 수 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델길이자재조각 수포함 된 크기가격
MAYHEW TOOLS 66008 중공 펀치 세트, Sae 합금, 11개 | AB7WCZ 24D580 660085.5 "고급 공구 합금111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"₩ 337,225
MAYHEW TOOLS 66012 중공 펀치 세트, Sae 합금, 10개 | AB7WDA 24D581 660126.5 "고급 공구 합금101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"₩ 257,145
MAYHEW TOOLS 66080 중공 펀치 세트, Sae 합금, 28개 | AB7WDB 24D582 6608013 "고급 공구 합금281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"₩ 1,195,075
MAYHEW TOOLS 66016 중공 펀치 세트, Sae 합금, 36개 | AB7WDC 24D583 6601615.5 "고급 공구 합금361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"₩ 1,912,015
MAYHEW TOOLS 66010 중공 펀치 세트, 미터법 합금, 11개 | AB7WDD 24D584 660106.5 "고급 공구 합금113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 형₩ 357,227
MAYHEW TOOLS 66006 중공 펀치 세트, 미터법 합금, 31개 | AB7WDE 24D585 6600610 "고급 공구 합금312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 인치₩ 1,140,195
MAYHEW TOOLS 66004 중공 펀치 세트, 3~30mm, 16개 | AE2DBJ 4WME7 660049"합금강161-1 / 4 "~ 3"₩ 532,105

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MAYHEW TOOLS 66002 중공 펀치 세트, 13인치 크기, 합금강, 27개
₩ 909,090 /단위