MAYHEW TOOLS 중공 펀치 세트
Mayhew 중공 펀치 세트는 비닐, 천, 가벼운 판금, 가죽 및 개스킷 재료와 같은 부드러운 재료로 정밀한 와셔 및 개스킷을 만드는 데 이상적입니다. 이 키트에는 재료를 쉽게 펀칭할 수 있도록 속이 빈 펀치 헤드, 펀치 핸들 및 맨드릴이 있습니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 자재 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66008 | 5.5 " | 고급 공구 합금 | 11 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4" | ₩ 309,837 | |
B | 66010 | 6.5 " | 고급 공구 합금 | 11 | 3/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 형 | ₩ 322,262 | |
C | 66012 | 6.5 " | 고급 공구 합금 | 10 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32" | ₩ 236,197 | |
D | 66004 | 9" | 합금강 | 16 | 1-1 / 4 "~ 3" | ₩ 480,025 | |
E | 66000 | 9" | 합금강 | 16 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16" | ₩ 462,927 | |
F | 66006 | 10 " | 고급 공구 합금 | 31 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 인치 | ₩ 1,028,597 | |
G | 66002 | 13 " | 합금강 | 27 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2" | ₩ 909,090 | |
H | 66080 | 13 " | 고급 공구 합금 | 28 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2" | ₩ 1,078,105 | |
I | 66016 | 15.5 " | 고급 공구 합금 | 36 | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8" | ₩ 1,785,087 |
작동 메커니즘
- 이 키트에는 중공 펀치가 포함되어 있습니다. 손잡이와 맨드릴.
- 중공 펀치는 맨드릴에 부착되고 맨드릴은 핸들에 부착됩니다.
- 와셔/개스킷을 절단하기 위해 손잡이를 펀칭하는 데 부드러운 망치가 사용됩니다.
특징
- 이 펀치는 속이 빈 디자인으로 되어 있어 여러 개의 펀치를 동시에 사용할 수 있습니다(맨드릴에 여러 개의 펀칭 헤드를 장착하여).
- 펀칭 핸들은 가혹한 충격을 견딜 수 있는 강철 구조로 되어 있습니다.
- 이 펀치는 나사산이 없는 디자인으로 되어 있어 펀치와 핸들/맨드릴을 잠그기만 하면 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 이 펀치 헤드는 흑색 산화물 마감 처리되어 높은 내마모성을 보장합니다.
- 이 키트에는 안전한 보관 및 운반을 가능하게 하는 플라스틱 보관 케이스가 있습니다.
자주하는 질문
개스킷을 펀칭할 때 맨드릴을 사용해야 합니까?
아니요, 사용자는 펀칭 핸들과 중공 펀치 배열을 사용하여 가스켓을 펀칭할 수 있습니다. 맨드릴은 한 번의 타격으로 두 개의 동심원/와셔를 절단해야 하는 경우에 사용됩니다.
폐가스켓 재료가 펀치 내부에 끼는 것을 방지하는 방법은 무엇입니까?
Mayhew 펀치는 개스킷 재료가 펀칭 헤드 내부에 끼는 것을 방지하기 위해 속이 빈 디자인으로 되어 있습니다.