그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펀치와 치즐 세트 |
길이 | 8" |
자재 | 고급 공구 합금 |
조각 수 | 24 |
포함 된 크기 | 콜드 치즐-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4", 케이프 치즐-1/4, 3/8", 하프 라운드 코 치즐-1/4", 다이아몬드 포인트 치즐-1/4", 리벳 버스터, 솔리드 펀치-1/8, 3/16, 1/4", 핀 펀치-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 7/32", 펀치 펀치-3/8, 1/2", 센터 펀치 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 자재 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61019 | 5 "~ 7" | 강철 | 19 | 센터 펀치 -5/32, 3/16 ", 핀 펀치 -3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", 솔리드 펀치 -3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", Cold Chisels-1 / 4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 246,907 | ||
66260 | 9.5 " | 강철 | 12 | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 19mm | 테더 가능하지 않음 | ₩ 173,757 | ||
61005 | 8" | 강철 | 6 | 1/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16" | 테더 가능하지 않음 | ₩ 98,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.