항목 | 화물 라이트 |
소재베이스 | 폴리 카보네이트 |
현재 그린 | 1.1 |
깊이 | 1-1 / 5 " |
높이 | 4 2 / 3 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
길이 | 21 3 / 5 " |
렌즈 색상 | 초기화 |
렌즈 디자인 | 직사각형의 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 1000 루멘 |
설치 | 표면 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8512202080 |
프로덕트 | 모델 | 렌즈 색상 | 소재베이스 | 현재 그린 | 렌즈 재질 | 광 출력 | 설치 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M844282-A | 희게 센 | 강철 | 안녕 930mA, 최저 370mA | 아크릴 | HI 550 / LO 250 루멘 | 브라켓 | 1-1 / 10 " | 2 2 / 5 " | ₩ 205,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.