그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턴 / 파크 / 프런트 라이트 |
소재베이스 | 폴리 카보네이트 |
색상 | 호박색 |
현재 그린 | 320mA |
깊이 | 1-13 / 16 " |
지름 | 4" |
플래시 타입 | 방향 지시등 |
높이 | 4.25 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
길이 | 4.25 " |
렌즈 디자인 | 일주 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 그로 메트 |
전원 | 12.8 VDC |
평점 | SAE 클래스 1 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 높이 | 렌즈 디자인 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M42201Y | 270mA | 3 13 / 32 " | 직사각형의 | 5 5 / 16 " | ₩ 62,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.