항목 | 클리어런스 마커 라이트 |
색상 | 레드 / 클리어 |
현재 그린 | 100mA |
깊이 | 0.7 " |
높이 | 0.6 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 접착제 또는 2 개의 구멍 표면 (19/32 "구멍 필요) |
전원 | 12.8 VDC |
평점 | J592e |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.