그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클리어런스 마커 라이트 |
소재베이스 | 폴리 카보네이트 |
색상 | 호박색 |
현재 그린 | 40mA |
높이 | 1.25 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
길이 | 2.5 " |
렌즈 디자인 | 직사각형의 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
전원 | 12 VDC |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 렌즈 디자인 | 소재베이스 | 색상 | 렌즈 재질 | 설치 | 폭 | 현재 그린 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JYC3 | 타원 | 크롬 처리 된 폴리 카보네이트 | 빨간색 | 폴리 카보네이트 | 표면 | 2" | 40mA | - | ₩ 24,150 | ||
3JYC5 | 타원 | 크롬 처리 된 폴리 카보네이트 | 호박색 | 폴리 카보네이트 | 표면 | 2" | 40mA | - | ₩ 23,887 | ||
3JYD6 | 타원 | 폴리 카보네이트 | 빨간색 | 폴리 카보네이트 | 표면 | 1" | 110mA | - | ₩ 30,555 | ||
3JYD8 | 타원 | 폴리 카보네이트 | 호박색 | 폴리 카보네이트 | 표면 | 1" | 110mA | - | ₩ 30,222 | ||
3제이5 | 타원 | 폴리 카보네이트 | 호박색 | 폴리 카보네이트 | 표면 | 7 / 8 " | 60mA | - | ₩ 29,417 | ||
3LXF5 | 직사각형의 | 폴리 카보네이트 | 빨간색 | 폴리 카보네이트 | 표면 | 1.25 " | 50mA | - | ₩ 23,800 | ||
3LXF7 | 직사각형의 | 폴리 카보네이트 | 호박색 | 폴리 카보네이트 | 표면 | 1.25 " | 50mA | - | ₩ 24,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.