MAXIM 288-318 유압 실린더 2인치 보어 32인치 스트로크
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
보어 직경. | 2" |
마감재 | 검정 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
핀 직경 | 1" |
피스톤 재질 | 연성이있는 철 |
피스톤로드 | 높은 인장 강도 |
포트 크기 | # 6 SAE |
쑥 들어가게 하다 | 40 입력 |
로드 Dia. | 1-1 / 4 " |
로드 씰 | 폴리팩 |
행정 | 32 " |
온도. 범위 | 20까지 220 |
타이로드 | 고 인장 |
튜브 | 정밀 연마 된 강철 |
타입 | 복동 용접 스타일 |
선박 중량 (kg) | 14.22 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8412210015 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 핀 직경 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
288-300 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | # 4 SAE | 1" | 4" | ₩ 246,260 | |
288-301 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | # 4 SAE | 1" | 6" | ₩ 262,395 | |
288-302 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | # 4 SAE | 1" | 8" | ₩ 279,090 | |
288-303 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | # 4 SAE | 1" | 10 " | ₩ 299,600 | |
288-305 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | # 4 SAE | 1" | 14 " | ₩ 240,782 | |
288-306 | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | # 4 SAE | 1" | 16 " | ₩ 341,005 | |
288-307 | 2" | 1" | # 6 SAE | 1-1 / 4 " | 4" | ₩ 363,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.