MAXIM
Maxim은 1976년 미시간주 오워소에서 설립된 Bailey International, LLC의 등록 상표입니다. 이 브랜드는 푸시, 리프팅 또는 프레싱 애플리케이션을 위해 선형 운동에 기계적 힘을 생성하는 공압 및 유압 실린더의 전체 라인을 제공합니다. 상세 보기
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Maxim의 파트 번호은 동등한 Vulcan Hart 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Maxim 유압 실린더 및 동력 장치를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.
배송
Maxim 유압 실린더는 2500~3000psi 범위의 작동 압력에서 사용할 수 있습니다. 이 실린더, 전원 장치 및 씰/씰 키트는 크기가 작습니다. 따라서 일부 제품은 배송 중 파손될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
자주하는 질문
실린더의 스트로크는 무엇입니까?
실린더의 스트로크는 로드가 확장되는 거리를 결정합니다. 피스톤이 글랜드에서 베이스 플레이트까지 실린더 튜브를 통해 이동하는 거리입니다.
실린더를 선택할 때 기억해야 할 사항은 무엇입니까?
- 특정 오일 압력에서 발생될 수 있는 힘의 양을 결정하는 보어 크기.
- 실린더의 필요한 스트로크.
- 굽힘이나 좌굴 없이 힘을 가하는 피스톤 로드 직경.
- 입구 및 출구 포트 크기와 펌프에서 필요한 유량을 결정하는 속도.
- 실린더의 장착 스타일.
더 알아보기
- 튜브피팅
- 파이프피팅 및 커플링
- 드릴 액세서리
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- HVAC 제어 장치
- 솔리드 스페이드 드릴 비트
- 플레어 너트 렌치 세트
- 비상 조명기구
- 도어 킥 플레이트
- 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 방향 토글 스위치, 15A / 20A
- AUTOQUIP 슈퍼 타이탄 시리즈 더블 롱 시저 리프트 테이블
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 자동 벽 스위치
- HOFFMAN Proline 시리즈 액세스 커버
- EATON KG 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, K 프레임
- EATON 레거시 현장 설치 키트 및 부품
- NIBCO 계량 스테이션
- NIBCO 리듀싱 엘보우, PVC
- BROAN NUTONE 콘센트 박스 커버
- VIEGA MEGAPRESS 스틸 프레스 튜브 피팅