항목 | 유압 동력 장치 |
내장 기능 | 체크 밸브 |
제어 밸브 | 솔레노이드 |
완전 부하 암페어 | 325 |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
설치 | 수평 |
공칭 흐름 | 1.3gpm |
단계 수 | 1 |
전체 높이 | 9.75 " |
전체 길이 | 23.25 " |
전체 폭 | 8.25 " |
압력 포트 | 9/16 형 -18 (SAE 6) |
저장 용량 | 12 개 qt. |
반항 항 | 9/16 형 -18 (SAE 6) |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 17.24 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 93.73 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
253109 | 7.5 " | 20.5 " | 9" | ₩ 1,733,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.