MAUDLIN PRODUCTS S002-12-100 심 롤, 스틸, .002 x 12 x 100 인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
지름 | 6" |
길이 | 100 " |
자재 | 강철 |
두께 | 0.002 " |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 자재 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ₩ 133,122 | |
002-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.051mm | +/- 0.0001 " | ₩ 106,960 | |
003-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.076mm | +/- 0.0002 " | ₩ 102,007 | |
004-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.102mm | +/- 0.0002 " | ₩ 113,697 | |
005-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.127mm | +/- 0.0003 " | ₩ 113,400 | |
006-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.152mm | +/- 0.0005 " | ₩ 117,635 | |
007-6-100 | - | - | 302 스테인레스 스틸 | 0.178mm | +/- 0.0005 " | ₩ 121,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.