MAUDLIN PRODUCTS MSF-23 Feeler 게이지 스트립, 강철, .023 x 1/2 x 12 인치, PK 12 스트립
항목: CD8WTY
모델: MSF-23
₩ 38,054 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필러 게이지 |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
두께 | 0.023 " |
폭 | 1 / 2 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.