MAUDLIN PRODUCTS MSC009-20 슬롯 형 심, 교체 팩, C .009 x 4 x 4 인치, PK 20
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬롯 심 |
길이 | 4" |
자재 | 302 / 304 스테인레스 스틸 |
조각 수 | 20 개 |
슬롯 너비 | 1 1 / 4 " |
두께 | 0.009 " |
폭 | 4" |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 조각 수 | 로크웰 경도 | 슬롯 너비 | 기질 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC001-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ₩ 94,412 | |
MSC002-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.051mm | +/- 0.0001 " | ₩ 80,727 | |
MSC003-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.076mm | +/- 0.0002 " | ₩ 88,707 | |
MSC004-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.102mm | +/- 0.0002 " | ₩ 80,727 | |
MSC005-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.127mm | +/- 0.0003 " | ₩ 80,727 | |
MSC010-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.254mm | +/- 0.0005 " | ₩ 86,520 | |
MSC015-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.381mm | +/- 0.0005 " | ₩ 118,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.