그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬롯 심 |
볼트 크기 | 7 / 8 " |
길이 | 4" |
자재 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 |
로크웰 경도 | C35 - 45 |
크기 | C |
슬롯 깊이 | 2.75 " |
슬롯 너비 | 1.25 " |
탭 높이 | 3 / 4 " |
탭 너비 | 2-1 / 4 " |
기질 | 풀 하드 |
두께 | 0.025mm |
두께 공차 | +/- 0.0001 " |
타입 | 탭 포함 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 7326190080 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 조각 수 | 로크웰 경도 | 슬롯 너비 | 기질 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC002-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.051mm | +/- 0.0001 " | ₩ 92,382 | |
MSC003-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.076mm | +/- 0.0002 " | ₩ 93,800 | |
MSC004-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.102mm | +/- 0.0002 " | ₩ 93,222 | |
MSC005-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.127mm | +/- 0.0003 " | ₩ 93,765 | |
MSC010-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.254mm | +/- 0.0005 " | ₩ 97,212 | |
MSC015-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.381mm | +/- 0.0005 " | ₩ 111,527 | |
MSC020-20 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | - | C35 - 45 | 1.25 " | 풀 하드 | 0.508mm | +/- 0.0005 " | ₩ 115,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.