그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬롯 심 구색 |
볼트 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 2" |
자재 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 |
조각 수 | 80 |
크기 | A-2 X 2 " |
슬롯 깊이 | 1-9 / 32 " |
슬롯 너비 | 5 / 8 " |
탭 높이 | 1 / 2 " |
탭 너비 | 1" |
두께 범위 (인치) | 0.001 - 0.125 |
타입 | 탭 포함 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7326190080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 볼트 크기 | 길이 | 폭 | 자재 | 조각 수 | 크기 | 슬롯 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA2-FK | 탭 포함 | 1 / 2 " | 2" | 2" | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 260 | A-2 X 2 " | 1-9 / 32 " | ₩ 875,175 | ||
MSB3-FK | 탭 포함 | 5 / 8 " | 3" | 3" | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 260 | B-3 X 3 " | 2.125 " | ₩ 1,091,317 | ||
MSC4-FK | 탭 포함 | 7 / 8 " | 4" | 4" | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 260 | C-4 X 4 인치 | 2.75 " | ₩ 1,686,440 | ||
MSD5-FK | 탭 포함 | 1.25 " | 5" | 5" | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 260 | D-5 X 5 " | 3.625 " | ₩ 2,344,107 | ||
MSE6-FK | 탭 없음 | 1.625 " | 6" | 6ft. | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 52 | E-6 X 6 " | 4" | ₩ 1,189,737 | ||
MSH8-FK | 탭 없음 | 2" | 8" | 8" | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 52 | H-8 X 8 인치 | 6" | ₩ 1,648,535 | ||
MSA2-CK | 탭 포함 | 1 / 2 " | 2" | 2" | 300 시리즈 스테인리스 스틸 | 130 | A-2 X 2 " | 1-9 / 32 " | ₩ 476,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.