그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 자물쇠 |
바디 컬러 | 파란색 |
몸 높이 | 1 13 / 16 " |
몸 길이 | 1 13 / 16 " |
본체 재질 | Zenex (TM) 열가소성 수지 |
바디 폭 | 1.375 " |
색상 | 파란색 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | UL 환경 클레임 검증 |
키 유형 | 서로 같은 |
잠금 장치 | 6 핀 실린더 |
마스터 키 | 아니 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 6 |
걸쇠 Dia. | 3 / 16 " |
걸쇠 높이 | 1.5 " |
걸쇠 재질 | 스테인리스 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8301106000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 Dia. | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 몸 길이 | 바디 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S31KAS3BLK | 3 / 16 " | 검정 | 1.875 " | 스테인리스 강 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | 검정 | ₩ 124,005 | ||
S31KAS3BLU | 3 / 16 " | 파란색 | 1.875 " | 스테인리스 강 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | 파란색 | ₩ 124,005 | ||
S31KAS3GRN | 3 / 16 " | 초록색 | 1.875 " | 스테인리스 강 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | 초록색 | ₩ 124,005 | ||
S31KAS3ORJ | 3 / 16 " | 주황색 | 1.875 " | 스테인리스 강 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | 주황색 | ₩ 124,005 | ||
S31KAS3RED | 3 / 16 " | 빨간색 | 1.875 " | 스테인리스 강 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | 빨간색 | ₩ 124,005 | ||
S31KAS3YLW | 3 / 16 " | 노란색 | 1.875 " | 스테인리스 강 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | 노란색 | ₩ 124,005 | ||
S31KAS6BLK | 3 / 16 " | 검정 | 1.875 " | 스테인리스 강 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | 검정 | ₩ 223,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.