그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 잠금 |
색상 | 레드 / 블랙 |
핸들 크기에 적합 | 1/4 "~ 4" |
파이프 크기에 적합 | 1/4 "~ 4" |
높이 | 2" |
길이 | 6" |
자재 | 스틸 / 알루미늄 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
온도. 범위 | 화씨 70도 ~ 350도 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 색상 | 핸들 크기에 적합 | 폭 | 파이프 크기에 적합 | 높이 | 자재 | 맥스. 자물쇠의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468L | -40도 ~ 250도 F | 빨간색 | 3/8 "~ 4" | 12.75 " | 3/8 "~ 4" | 11.5 " | PVC / HDPE | 5 | ₩ 71,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.