항목 | ISO-DIN 범용 잠금 장치 |
회로 차단기 전압 | 120/277 |
색상 | 레드 / 블랙 |
높이 | 1.187 " |
길이 | 2 5 / 64 " |
잠금 유형 | 나사로 고정 |
자재 | PBT, 열가소성 수지, 스테인리스 스틸 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
폭 | 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 6.05 |
선박 길이 (cm) | 10.49 |
선박 폭 (cm) | 10.49 |
HS 코드 | 3926909980 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2393 | 빨간색 | 11 / 16 " | 5" | 플라스틱 | 3.25 " | ₩ 22,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.