그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다용도 잠금 |
색상 | 실버 / 블랙 |
잠금 시스템 | 수동 데드 볼트 |
자재 | 아연 |
전반적인 깊이 | 2-17 / 64 " |
전체 높이 | 3 1 / 16 " |
전체 폭 | 2 23 / 64 " |
하위 카테고리 | 다용도 잠금 |
타입 | 싱글 포인트 |
선박 중량 (kg) | 0.46 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8301300090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.