그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 스틱 가구 발동기 |
색상 | 베이지색 |
사용을 위해 | 목재 바닥, 카페트, 리놀륨, 세라믹 타일 |
높이 | 3 / 8 " |
길이 | 4" |
자재 | 폴리머 플라스틱 |
셰이프 | 스트립 |
두께 | 0.8 " |
타입 | 접착 고무베이스 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 지름 | 사용을 위해 | 항목 | 길이 | 셰이프 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87001 | - | 3 / 4 " | 목재 바닥, 카페트, 리놀륨, 세라믹 타일 | 셀프 스틱 가구 발동기 | - | 일주 | 0.8 " | 접착 고무베이스 | ₩ 23,835 | |
87002 | - | 1" | 목재 바닥, 카페트, 리놀륨, 세라믹 타일 | 셀프 스틱 가구 발동기 | - | 일주 | 0.8 " | 접착 고무베이스 | ₩ 24,097 | |
87003 | - | 2.25 " | 목재 바닥, 카페트, 리놀륨, 세라믹 타일 | 셀프 스틱 가구 발동기 | - | 일주 | 0.8 " | 접착 고무베이스 | ₩ 24,097 | |
87004 | 2.5 " | - | 목재 바닥, 카페트, 리놀륨, 세라믹 타일 | 셀프 스틱 가구 발동기 | 2" | 삼각형 | 0.8 " | 접착 고무베이스 | ₩ 24,377 | |
87006 | 3.5 " | - | 목재 바닥, 카페트, 리놀륨, 세라믹 타일 | 셀프 스틱 가구 발동기 | 4.5 " | 삼각형 | 0.8 " | 접착 고무베이스 | ₩ 41,300 | |
87007 | - | 5" | 책장, 파일 캐비닛, Credenzas, 워크 스테이션, 회의 테이블, 보관 캐비닛 및 패널 시스템 | 재사용 가능한 가구 발동기 | - | 일주 | 0.125 " | 폼 쿠션 | ₩ 56,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.