그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 건 |
대기 속도 | 1219m/분 |
풍량 | 113-4531 l / 분 |
A | 6.2 |
코드 길이 | 1.82 m |
외형 치수 | 21.6cmx7.6cmx18.5cm |
진동수 | 50 Hz에서 |
모터 유형 | 영구 자석 |
노즐 크기 | 22.35 mm |
플러그 유형 | 유로 플러그 |
온도 범위 | 50-540 Deg C |
UPC | 63570510071 |
전압 | 230 V |
와트 | 1426 승 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.