MASTER APPLIANCE

이 회사의 제품 카탈로그에는 히트 건, 플라스틱 용접 키트, 부탄 도구, 열수축 튜브 및 크림프 도구가 포함됩니다. 마스터 기기 부탄 토치 납땜, 배관, 브레이징 및 열 수축 응용 분야에 이상적입니다. 안전 잠금 장치와 조정 가능한 보드 또는 핀 포인트 불꽃이 있는 자체 점화 시스템이 내장되어 있습니다. 브랜드의 히트 건 페인트를 벗기고, 접착제를 활성화하고, 플라스틱을 구부리고, 얼어붙은 파이프를 녹이고 찌그러진 부분을 제거하는 데 널리 사용됩니다. 이 튼튼한 마스터 어플라이언스 히트 건은 최대 화씨 1000도의 뜨거운 공기 흐름을 방출할 수 있으며 다양한 전압, 온도 범위 및 모터 유형으로 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

MASTER APPLIANCE 히트건 액세서리

히트 건 액세서리히트 블로어 요소, 히트 건 요소 키트, 히트 건 노즐 가드, 교체 부품 키트, 히트 건과 함께 사용하기에 적합한 속도 용접 팁 및 부착물 포함 (105 제품)

마스터 어플라이언스 부탄 토치

부탄 토치(7 제품)

MASTER APPLIANCE 납땜 인두, 총 및 냄비

납땜 인두 총 및 냄비가벼운 판금 납땜, 스테인드 글라스 어셈블리 및 내구성있는 전기 연결에 사용되는 부탄 동력 / 자기 점화 펜 크기 도구(8 제품)

마스터 어플라이언스 히트 건

히트 건작업자의 피로를 방지하는 균형 잡힌 인체 공학적 디자인으로 접착제, 건조 충전재, 구부러진 플라스틱 및 싱크 튜브를 활성화하도록 설계되었습니다. 일정한 작동 온도를 유지하기위한 전자 폐쇄 루프 시스템이 특징입니다. (108 제품)

MASTER APPLIANCE 토치 및 토치 키트

토치 및 토치 키트핸즈프리 벤치탑 사용을 위해 설계된 무거운 베이스가 있는 탁상용 부탄 전원 마이크로토치를 포함합니다. 내장형 자체 점화 시스템, 안전 잠금 장치, 정확한 불꽃 및 대용량 탱크가 특징입니다. 다양한 손바닥 크기와 납땜 인두 유형의 트리거 토치 및 울트라 토치도 사용 가능 (2 제품)

MASTER APPLIANCE 납땜 키트

납땜 키트표면 실장 구성 요소 제거, 납땜 및 납땜 제거, 비닐 수리, 부분 건조 및 재료 절단에 사용되는 부탄 전원의 고성능 납땜 키트가 포함됩니다. 높은 열전도율과 최대 932F의 납땜 온도를 위해 두꺼운 철 및 크롬 도금이 특징입니다. (4 제품)

마스터 어플라이언스 글루건

접착제 총(3 제품)

MASTER APPLIANCE 전원 공급 코드

전원 코드(16 제품)

마스터 가전 부품

파트(부품)Master 열풍기 및 Master Varitemp 열풍기와 함께 사용할 수 있는 전기자, 송풍기 휠, 브러시 홀더, 끌 끝, 클램프 나사, 코드, 열풍기 스탠드, 가열 요소 및 로커 스위치가 포함되어 있습니다. (9 제품)

MASTER APPLIANCE 단열 보드

절연 보드(2 제품)

마스터 기기 납땜 팁

납땜 팁높은 열 전도성과 35~45도의 각도 범위를 특징으로 하는 구리 납땜 팁. 구부러진/치즐/원추형/원통형 변형 및 다양한 전체 직경으로 제공(64 제품)

MASTER APPLIANCE 납땜 액세서리

납땜 액세서리Master Appliance 납땜 인두의 기능을 강화하도록 설계된 보호 캡, 납땜 어댑터, 토치 헤드, 열 수축 부착물, 공구 홀더, 스트랩, 커터 휠 팁 및 납땜 인두 팁 클리너를 포함합니다.(23 제품)

MASTER APPLIANCE 펌프 이젝터

펌프 이젝터(6 제품)

MASTER APPLIANCE 케이블 및 와이어 크림핑 도구

케이블 및 와이어 압착 도구22~10 AWG 범위의 표준 전선을 절단, 압착 또는 피복 벗기는 데 사용됩니다. 산업용 혹사 작업을 위해 열처리 공구강으로 제작된 정밀 연삭 와이어 커터 두 개와 사용자 편의를 위한 쿠션 처리된 손잡이가 특징입니다. (5 제품)

MASTER APPLIANCE 스플라이스 커넥터

스플 라이스 커넥터900볼트 방향 강도를 갖춘 멀티실 버트 스플라이스 커넥터와 쉽게 식별할 수 있도록 와이어 게이지가 인쇄된 색상으로 구분된 튜빙(14 제품)

MASTER APPLIANCE 와이어 커넥터 키트

와이어 커넥터 키트Proseal 커넥터 키트는 열 수축 튜브로 구성되어 절연성이 우수하고, 89psi의 인장 강도를 제공하며, 전선 연결의 무결성을 보장하는 밀봉된 전기 시스템을 갖추고 있습니다. Multiseal 및 Solderseal 와이어 커넥터 키트도 제공됩니다. (21 제품)

마스터 어플라이언스 수축 튜빙

수축 튜브먼지, 물 및 화학 물질로부터 전선, 케이블 및 커넥터를 적절하게 전기 절연하고 보호하는 데 사용되는 내열성 및 색상 코드 열수축 튜브. 화씨 -67~275도 범위의 온도에서 작동 가능(5 제품)

MASTER APPLIANCE 글루건 액세서리

접착제 총 액세서리모든 Master 부탄 구동 제품과 호환되는 광범위한 접착총 용기와 교체 팁. 용기는 46g 및 145g 옵션으로 제공되며 팁 크기는 0.5~4.74mm입니다. (6 제품)

MASTER APPLIANCE 너트 및 와셔

너트와 와셔(7 제품)

마스터 어플라이언스 MIG 액세서리

MIG 액세서리(3 제품)

MASTER APPLIANCE 링 단자

링 터미널(24 제품)

MASTER APPLIANCE 손잡이 및 당김

핸들 및 풀(2 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

마스터 어플라이언스 MPN은 납땜, 와이어 커넥터 및 크림핑 도구에 대한 동등한 American Beauty 및 3M 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 마스터 어플라이언스 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 마스터 어플라이언스 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 마스터 어플라이언스 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 특송 및 항공 화물로 배송됩니다.

마스터 기기 정보

이 회사의 제품 카탈로그에는 히트 건, 플라스틱 용접 키트, 부탄 도구, 열수축 튜브 및 크림프 도구가 포함됩니다. 마스터 기기 부탄 토치 납땜, 배관, 브레이징 및 열 수축 응용 분야에 이상적입니다. 안전 잠금 장치와 조정 가능한 보드 또는 핀 포인트 불꽃이 있는 자체 점화 시스템이 내장되어 있습니다. 브랜드의 히트 건 페인트를 벗기고, 접착제를 활성화하고, 플라스틱을 구부리고, 얼어붙은 파이프를 녹이고 찌그러진 부분을 제거하는 데 널리 사용됩니다. 이 튼튼한 마스터 어플라이언스 히트 건은 최대 화씨 1000도의 뜨거운 공기 흐름을 방출할 수 있으며 다양한 전압, 온도 범위 및 모터 유형으로 제공됩니다.

주요 상품명

Ecoheat 히트 건 및 키트

Ecoheat 히트 건 및 키트

이 열선총은 플라스틱 굽힘 및 성형, 바디 필러 건조, 데칼 제거, 페인트 부분 건조, 수축, 포장 등에 이상적입니다. 충격과 충돌로부터 보호하는 핸드 가드와 과열을 방지하는 재설정 가능한 온도 조절 장치가 내장되어 있습니다. 사용자가 원하는 대로 조절할 수 있는 스탠드가 포함되어 있습니다....

손을 사용하지 않고 사용할 수 있도록 히트건을 수직으로 세웁니다.

EconoIron EI-20 부탄 전원 납땜 인두

EconoIron EI-20 부탄 전원 납땜 인두

이 장비는 화염이 없는 열을 정확히 찾아내고, 단열재를 벗기고, 뜨거운 칼날로 플라스틱을 자르는 등의 작업에 사용됩니다. 뚜껑에 내장된 부싯돌 라이터로 점화할 수 있으며, 가벼운 디자인으로 취급 및 시설 내 이동이 간편합니다.

Ultratorch UT-35 불꽃 없는 가열 도구 및 토치

Ultratorch UT-35 불꽃 없는 가열 도구 및 토치

이 제품에는 다양한 용도의 작업을 위한 표준 Ultratip 납땜 팁과 열풍 팁이 포함되어 있습니다. 최대 섭씨 1200도(화씨 XNUMX도)까지 조절 가능한 온도 조절 기능과 연료 잔량을 표시하는 내장 창이 있습니다. Ultratorch 납땜 인두, 열 공구 및 토치는 빈(vin) 수리에 이상적입니다....

yl, 열수축 튜빙, 납땜/납땜 제거 및 표면 실장 부품 제거.

미니 트리거 토치 자체 점화 부탄 전원 가열 도구

미니 트리거 토치 자체 점화 부탄 전원 가열 도구

이 제품은 자동 점화 압전식 점화 방식을 채택하여 시동이 간편하고 라이터나 성냥이 필요 없습니다. 핸즈프리 슬라이드 잠금 장치가 내장되어 있어 최대 60분까지 피로감 없이 연속 사용이 가능하며, 인체공학적인 손잡이 디자인으로 미끄러짐 방지 기능을 제공합니다. 또한,...

옵션으로 제공되는 납땜 또는 열풍 부착 장치를 사용하면 점화 불꽃을 빠르게 끌 수 있는 독특한 셔터 레버가 있습니다. 부품 가열, 재료 점화, 플라스틱 용융 등에 이상적입니다.

마스터 어플라이언스 경쟁 우위

울트라팁 기술

울트라팁 기술

울트라팁은 내구성이 뛰어나고 산소가 없는 구리 기반 철 및 크롬 도금 솔더링 팁으로, 촉매제가 내장되어 있으며, 일반 황동 기반 팁보다 고품질 납땜을 제공하기 위해 무연납으로 주석 도금 처리되었습니다. 일반 팁은 주석 함량이 높아 팁의 철 도금을 더 빨리 부식시키는 반면, 철 및 크롬 도금이 두꺼워 더 높은 열 안정성을 제공합니다....

l 전도성이 뛰어나고 팁 수명이 크게 향상됩니다. Ultratip 기술이 적용된 Ultratorch 열 도구는 무연 솔더 작업에 적합하여 제조 수율을 높이고 생산성을 향상시킵니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

납땜 인두의 목적은 무엇입니까?

Master Appliance 납땜 인두는 열전도성 재료를 통해 열을 전달하여 땜납을 녹이고 와이어와 같은 두 가지를 결합합니다. 자체적으로 납땜 인두에 삽입할 수 있는 부탄 가스로 구동됩니다. 또한 납땜 인두를 찌그러짐과 충격으로부터 보호하는 플라스틱 캡이 있습니다.

부탄 토치를 리필하는 방법은 무엇입니까?

  • 먼저 메커니즘을 연결하고 켜서 토치가 비어 있는지 확인합니다. 불이 붙지 않으면 횃불이 비어 있거나 고장난 것입니다. 두 번째 방법은 도구에 부탄이 있는지 여부를 확인하기 위해 주입선을 좌우로 움직여서 확인하는 것입니다.
  • 부탄이 공기보다 무거워져 토치 바닥으로 내려가도록 토치를 거꾸로 잡고 토치에서 공기를 제거합니다. 칼이나 날카로운 물건을 가지고 리필 밸브를 눌러 공기를 빼냅니다.
  • 이제 리필 밸브에 부탄 병을 거꾸로 놓고 프로 팁에서 부탄이 뱉어질 때까지 캔을 토치 쪽으로 누릅니다.
  • 몇 초간 기다린 다음 칼로 밸브를 누릅니다. 부탄이 나온다면 토치가 가득 찼다는 뜻이고 공기가 나온다면 더 많은 부탄을 채울 수 있다는 뜻입니다.
  • 토치를 XNUMX~XNUMX분 동안 그대로 두어 부탄이 가라앉도록 한 다음 토치 손잡이를 눌러 테스트합니다.

영구 자석 모터는 어디에 사용됩니까?

영구 자석 모터는 동급의 유도 모터에서 생성되는 자기 에너지 및 토크보다 작은 크기로 더 많은 자속을 제공합니다.