그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 건 |
공기 흐름 | CFM 7 |
풍량 | CFM 27 |
A | 12 |
코드 길이 | 6 피트 |
Duty | 무거운 |
핸들 스타일 | 권총 |
발열체 재료 | 코일 와이어 |
주택 자재 | 알류미늄 |
키트 내용 | 베어 툴, 스탠드 |
맥스. 기류 | CFM 9 |
최대 온도 | 800도 에프 |
최소 온도 | 800도 에프 |
외부 Dia. | 1 1 / 2 " |
전체 높이 | 10 1 / 8 " |
전체 길이 | 9" |
전체 폭 | 5 1 / 4 " |
플러그 유형 | 세갈래 |
전원 | 유선 |
스위치 유형 | 로커 |
온도 범위 | 800도 에프 |
도구 무게 | 3.7의 파운드. |
타입 | 열 건 |
전압 | 120V 교류 |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
원산지 | USA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.