그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글루건 |
먹이 | Manual |
함수 | 조립 또는 고정 용 |
접착제 스틱 용량 | 1 / 2 " |
온도 운영. | 392도 F |
산출 | 0.67 파운드 / 시간 |
크기 | 6.75 " |
스위치 유형 | 트리거 |
도구 길이 | 6.75 " |
도구 무게 | 0.5의 파운드 |
타입 | 부탄 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8479899898 |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 도구 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GG-100 | 주름진 재료, 마분지 및 목재, FastenPlastics, 경금속 및 섬유를 접착하는 데 사용 | 8.4 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.