항목 | 수평 밴드 톱 |
암페어 AC | 6.3 |
블레이드 두께 | 0.035 " |
블레이드 휠 Dia. | 4-3 / 8 " |
유선 / 무선 | 유선 |
절단 각도 | 45도에서 60도까지 |
절단 용량 직사각형 | 12 "x 17-3 / 4" |
절단 능력 라운드 | 13 " |
절단 용량 스퀘어 | 12 " |
HP | 3 |
Hz | 60 |
맥스. 블레이드 길이 | 162 " |
맥스. 블레이드 폭 | 1" |
맥스. 절단 두께 | 11 " |
최소 블레이드 길이 | 162 " |
최소 블레이드 폭 | 1" |
마이 터 용량 | 45도에서 60도까지 |
전반적인 깊이 | 90 " |
전체 높이 | 70 " |
전체 폭 | 70 " |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
속도 | 85 ~ 330fpm |
작업대 사이즈 | 12 "X 14" |
전압 | 230 또는 460 |
선박 중량 (kg) | 1315.44 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 177.8 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S330 / 3 | 230/460 | ₩ 60,666,672 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.