MARS AIR DOORS STD272-2UA-OB 에어커튼 다목적 72인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 3475시 |
풍량 | CFM 5100 |
dBA @ 10 피트 | 68 |
깊이 | 12.625 " |
높이 | 10.625 " |
주택 컬러 | 흑요석 블랙 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 5.0/5.0 |
맥스. 문 폭 | 6 피트 |
맥스. 장착 높이 | 10 피트 |
최대 RPM | 1750 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 유형 | PSC |
모터 수 | 2 |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
필요 | 모터 제어반, 도어 리미트 스위치 |
전압 | 115 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 49.95 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 193.04 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | 풍량 | 깊이 | 폭 | 맥스. 암페어 | 모터 유형 | 속도의 수 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD236-1UA-OB | 115 | CFM 2550 | 12.625 " | 36 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ₩ 2,007,897 | |
STD236-1UD-OB | 208/230 | CFM 2550 | 12.625 " | 36 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ₩ 1,774,010 | |
STD242-1UA-OB | 115 | CFM 2550 | 12.625 " | 42 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ₩ 1,876,472 | |
STD242-1UD-OB | 208/230 | CFM 2550 | 12.625 " | 42 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ₩ 1,822,187 | |
STD248-1UA-OB | 115 | CFM 2550 | 12.625 " | 48 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ₩ 1,985,287 | |
STD248-1UD-OB | 208/230 | CFM 2550 | 12.625 " | 48 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ₩ 1,871,765 | |
STD272-2UD-OB | 208/230 | CFM 5100 | 12.625 " | 72 " | 5.0/5.0 | PSC | 3 | 1 | ₩ 3,069,010 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.