항목 | 가열 된 로우 프로파일 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 1800시 |
풍량 | CFM 1800 |
dBA @ 10 피트 | 53 |
깊이 | 10.75 " |
난방 kW | 9.5 |
높이 | 8" |
주택 컬러 | 은 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 47.1 |
맥스. 문 폭 | 6 피트 |
맥스. 장착 높이 | 8 피트 |
최대 RPM | 1550 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/6 |
모터 유형 | PSC |
모터 수 | 1 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
상 | 1 |
필요 | 도어 리미트 스위치 |
전압 | 208 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 35.83 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 205.74 |
선박 폭 (cm) | 41.4 |
HS 코드 | 8419505000 |
원산지 | US |
모델 | 풍량 | 맥스. 암페어 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1EBC-OB | CFM 900 | 30.5 | 208 | 36 " | ₩ 3,547,092 | |
LPV236-1ECC-OB | CFM 900 | 27.7 | 230 | 36 " | ₩ 3,604,615 | |
LPV242-1EBD-OB | CFM 1050 | 39.7 | 208 | 42 " | ₩ 3,711,487 | |
LPV242-1ECD-OB | CFM 1050 | 36 | 230 | 42 " | ₩ 3,686,935 | |
LPV248-1EBD-OB | CFM 1200 | 39.7 | 208 | 48 " | ₩ 3,793,650 | |
LPV248-1ECD-OB | CFM 1200 | 36 | 230 | 48 " | ₩ 3,805,690 | |
LPV260-1EBF-OB | CFM 1500 | 47.1 | 208 | 60 " | ₩ 4,019,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.