항목 | 프로필 스트랩 힌지 |
베어링 유형 | 평원 |
색상 | 은 |
코너 | 반올림 |
문 잎 길이 | 5.625 " |
문 잎 폭 | 3 7 / 32 " |
마감재 | 스테인리스 강 |
프레임 리프 길이 | 5.625 " |
프레임 리프 너비 | 3 7 / 32 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 5.625 " |
잎당 구멍 | 3 |
잎 두께 | 0.158 " |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 전체 표면 |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 3 7 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 잎 길이 | 문 잎 폭 | 프레임 리프 길이 | 프레임 리프 너비 | 높이 | 잎 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PRA7 | 3 15 / 16 " | 2.5 " | 3 15 / 16 " | 2.5 " | 3 15 / 16 " | 0.099 " | 2.5 " | ₩ 36,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.