MARKAR HS203-001-600-HT-MP-LH 연속 힌지 탄소강 84인치 길이 21홀
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연속 경첩 |
문 잎 폭 | 1 11 / 16 " |
마감재 | 그레이 에나멜 |
프레임 리프 너비 | 1.75 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 간격 | 6" |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 21 |
부하 용량 | 540.0의 파운드 |
자재 | 탄소강 |
설치 | 절반 표면 |
정위 | 왼손 |
전체 폭 | 3.875 " |
핀 직경 | 3 / 16 " |
핀 재질 | 스테인리스 강 |
핀 타입 | 병원 팁 |
모션 범위 | 180 학위 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핀 직경 | 문 잎 폭 | 마감재 | 모션 범위 | 프레임 리프 너비 | 잎당 구멍 | 자재 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS101-001-313-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | 다크 브론즈 | 180 학위 | 1.625 " | 21 | 알류미늄 | 전체 표면 | ₩ 1,818,635 | RFQ
| |
FS101-001-628-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | 알류미늄 | 180 학위 | 1.625 " | 21 | 알류미늄 | 전체 표면 | ₩ 1,546,615 | RFQ
| |
FS101-002-313-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | 다크 브론즈 | 180 학위 | 1.625 " | 21 | 알류미늄 | 전체 표면 | ₩ 2,137,222 | RFQ
| |
FS101-002-628-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | 알류미늄 | 180 학위 | 1.625 " | 21 | 알류미늄 | 전체 표면 | ₩ 2,003,820 | RFQ
| |
FS201-001-600-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | 그레이 에나멜 | 90 학위 | 1 11 / 16 " | 24 | 탄소강 | 전체 표면 | ₩ 1,528,520 | RFQ
| |
FS201-02-600-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | 그레이 에나멜 | 90 학위 | 1 11 / 16 " | 24 | 탄소강 | 전체 표면 | ₩ 1,795,552 | RFQ
| |
FS301-001-630-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | 새틴 스테인리스 | 90 학위 | 1 11 / 16 " | 21 | 스테인리스 강 | 전체 표면 | ₩ 1,912,505 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.