그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 브레이크 키트 |
지름 | 6 9 / 16 " |
Enclosure | IP23 |
인클로저 재질 | 주철 / 압연 강 |
암페어 보유 | 2.2/1.2 |
Hz | 50/60 |
돌입 암페어 | 0.2/0.1 |
맥스. 주변 온도 | 40 C |
설치 | 페이스메이크업 |
전체 길이 | 5.29 "+2.94"(커버 액세스) |
상 | 3 |
필요 | 블랙 맥스 모터 |
RPM 범위 | 2X 모터 기본 속도 |
정적 토크 | 6 파운드-피트 |
UPC | 469133823281 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.