MARATHON MOTORS 5KCR49SN0150X 모터 1.5 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v 자동
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 56H |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 16.4 / 8.4-8.2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 10 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
설치 | 크래들베이스 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 77% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11 15 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
UPC | 722856048462 |
전압 | 115 / 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 15.84 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 39.7 |
선박 폭 (cm) | 25.1 |
HS 코드 | 8501513040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 장착 위치 | Frame | 프레임 재질 | 모터 샤프트 설계 | 모터 열 보호 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0098X | 모든 각도 | 56 | 강철 | 건이 있는 | 자동차 | 크래들베이스 | 1725/1425 | 75.2% | ₩ 531,422 | ||
5KC48UN6052 | - | 56 | 압연 강 | 건이 있는 | 없음 | 크래들베이스 | 1140 | - | ₩ 1,234,485 | ||
5KC36LN26 | 수평 | 48 | 압연 강 | 평면 | 없음 | 크래들베이스 | 1725/1425 | 59.5% | ₩ 593,057 | ||
5KC36LN26X | 수평 | 48 | 압연 강 | 평면 | 자동차 | 크래들베이스 | 1725/1425 | 59.5% | ₩ 731,587 | ||
5KC46JN0002X | 수평 | 56 | 압연 강 | 건이 있는 | 자동차 | 크래들베이스 | 1725 | 68% | ₩ 791,945 | ||
5KC49PN6051 | 수평 | 56 | 압연 강 | 건이 있는 | 없음 | 크래들베이스 | 1140 | 50% | ₩ 987,787 | ||
5KC49PN6051X | 수평 | 56 | 압연 강 | 건이 있는 | 자동차 | 크래들베이스 | 1140 | 50% | ₩ 975,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.