MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp 모터 탄소강 Odp 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 9.0-8.8/4.5-4.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 커패시터 실행 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
설치 | 크래들베이스 |
명판 RPM | 1725/1425 |
공칭 효율성 | 75.2% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11.375 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 120/240 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 13.68 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 34.77 |
선박 폭 (cm) | 18.11 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 장착 위치 | Frame | 프레임 재질 | 모터 샤프트 설계 | 모터 열 보호 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC48UN6052 | - | 56 | 압연 강 | 건이 있는 | 없음 | 크래들베이스 | 1140 | - | ₩ 1,234,485 | ||
5KC36LN26 | 수평 | 48 | 압연 강 | 평면 | 없음 | 크래들베이스 | 1725/1425 | 59.5% | ₩ 593,057 | ||
5KC36LN26X | 수평 | 48 | 압연 강 | 평면 | 자동차 | 크래들베이스 | 1725/1425 | 59.5% | ₩ 731,587 | ||
5KC46JN0002X | 수평 | 56 | 압연 강 | 건이 있는 | 자동차 | 크래들베이스 | 1725 | 68% | ₩ 791,945 | ||
5KC49PN6051 | 수평 | 56 | 압연 강 | 건이 있는 | 없음 | 크래들베이스 | 1140 | 50% | ₩ 987,787 | ||
5KC49PN6051X | 수평 | 56 | 압연 강 | 건이 있는 | 자동차 | 크래들베이스 | 1140 | 50% | ₩ 975,940 | ||
5KC35JN7X | 수평 | 48 | 압연 강 | 평면 | 자동차 | 크래들베이스 | 1725 | 55% | ₩ 461,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.