MARATHON MOTORS 5KC49PN0161BU 공기 압축기 모터 1 Hp 13.6 / 6.7-6.8a
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 압축기 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 포함 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 13.6/6.8 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 공기 압축기 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 리지드베이스 |
명판 RPM | 1725 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
열 보호 | Manual |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 34.77 |
선박 폭 (cm) | 18.57 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.