항목 | 방폭 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 55 % |
Enclosure | EPNV |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 3.8 |
위험한 위치 등급 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.13 |
설치 | 까다로운 |
NEMA 디자인 | 디자인 코드 없음 |
정위 | 수평 |
상 | 1 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1200 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | 자동 보호기 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 12.96 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | Enclosure | Frame | kW | 설치 | 회전 | RPM | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36PNB169 | 위험한 위치 모터 | 완전 밀폐형 비 환기 | 48 | - | Base | CW / CCW | - | 자동차 | ₩ 987,087 | ||
5KH35LNB164 | 방폭 모터 | EPNV | 48 | 0.13 | 까다로운 | 선택적 CCW | 1800 | 자동 보호기 | ₩ 1,025,818 | ||
5KC49QN0716 | 방폭 모터 | EPFC | 56 | 0.37 | 까다로운 | 선택적 CCW | 1500 | 자동 보호기 | ₩ 1,905,603 | ||
5KH36PNB171 | 방폭 모터 | EPNV | 48 | 0.19 | 까다로운 | 선택적 CCW | 1800 | 자동 보호기 | ₩ 1,058,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.