MARATHON MOTORS 5KC37NN3544T 폭기 팬 모터, 3/4 hp, 3450 RPM, 115/230VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폭기 팬 모터 |
주변 (C) | 40 |
베어링스 | 공 |
볼트 서클 직경 | 5 1 / 8 " |
Duty | 끊임없는 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56Z |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 9.8 / 4.9A |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz에서 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9" |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 폭기 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
설치 | WB |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 71.7% |
속도의 수 | 1 |
정위 | 수평 또는 수직 |
전체 길이 | 11 1 / 4 " |
상 | 1 |
회전 | 반 시계 방향 |
RPM | 3450 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 4 " |
열 보호 | Automatic |
전압 | 115 / 230V AC |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 32.08 |
선박 폭 (cm) | 17.63 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.