MARATHON MOTORS 5K42HN4133 모터 3 상 1 / 2hp 1725-208 / 230 460j Tefc
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제트 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.42 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 56J |
완전 부하 암페어 | 2.3-2.2/1.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 제트 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 페이스메이크업 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
명판 RPM | 1725 |
전체 길이 | 11.5 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.375 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 유형 | 스레드 7 / 16-20 UNF-2A |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 38.46 |
선박 폭 (cm) | 25.88 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.