항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Frame | 284JM |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 56.0/28.0 |
HP | 25 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 25 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | JM 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3560 |
공칭 효율성 | 91.7 |
전체 길이 | 30 15 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.75 " |
축 길이 | 5.25 " |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 212.4 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 79.38 |
선박 폭 (cm) | 56.52 |
HS 코드 | 8501528040 |
프로덕트 | 모델 | 모터 응용 | 효율성 그룹 | Frame | 모터 샤프트 설계 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284TTFCD6032 | 펌프 | NEMA 프리미엄 | 284JM | JM 스레드 | 1780 | 93.6 | 30 15 / 16 " | 1701-1800 | ₩ 6,761,300 | ||
256TTFL16004 | - | - | 256JM | - | - | - | - | - | ₩ 6,691,002 | ||
213TTFBD6006 | 펌프 | NEMA 프리미엄 효율 | 213JM | 건이 있는 | 3525 | 90.2% | 20.625 " | 3001-3600 | ₩ 3,115,175 | ||
213TTFBD6031 | 펌프 | NEMA 프리미엄 효율 | 213JM | 건이 있는 | 1770 | 86.5% | 20.625 " | 1701-1800 | ₩ 3,145,257 | ||
215TTFBD6006 | 펌프 | NEMA 프리미엄 효율 | 215JM | 건이 있는 | 3505 | 90.2% | 22.125 " | 3001-3600 | ₩ 3,295,600 | ||
215TTFBD6031 | 펌프 | NEMA 프리미엄 효율 | 215JM | 건이 있는 | 1770 | 92.4% | 22.125 " | 1701-1800 | ₩ 4,453,592 | ||
215TTFBD6033 | 펌프 | NEMA 프리미엄 효율 | 215JM | 건이 있는 | 1770 | 92.4% | 22.125 " | 1701-1800 | ₩ 4,395,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.